KT-08 クワ型ターミナル端子 モノタロウ 32696002

KT-08 クワ型ターミナル端子 モノタロウ 32696002 KT-08 クワ型ターミナル端子 モノタロウ 32696002

クワ型ターミナル端子

(125件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード32696002 品番KT-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アースを取るのに大変便利!

材質黄銅 穴径(Φmm)8 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下 適合電線0.75〜2.0sq 使用可能電流(A)3〜10 用途電装配線作業時に。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32696002 KT-08 67281357 - ターミナル端子 クワ型 モノタロウ ターミナル端子 クワ型 モノタロウ 1パック(50個) 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32695993
2023-11-19
用途:
ナビ取り付け
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題なく使用できました。
値上げせずにこのままの価格で頑張って欲しい

対象商品:
32696002
2019-08-04
用途:
自動車配線時
車体整備マツ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

だいたいがボディーアースの時に使用してます電装品付ける時とかに重宝してます。

対象商品:
32695993
2019-01-31
用途:
車のオーディオに
S-labo 様

車の電装系のアースとして使用。特に使用に問題なくコスパも良いです。

対象商品:
32695993
2018-10-17
用途:
ナビ取り付けのアース取り出し等
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょこちょこと必要なクワ型ターミナル。知らない間に無くなってるので大量購入で安心。品質も問題なし。

対象商品:
32695993
2018-10-09
用途:
電装品の結線時
農・林・水産業

電装品の取り付け時に、アース等の結線を取り付けるにに使用、簡単にアースを取り付けることが出来るので便利。

対象商品:
32696002
2018-12-04
用途:
バイクの電送に

バイクの電送の改造に使いました。
USBやグリップヒーター等のアクセサリー電験の、
取り出しに使いました。
付けたり外したりが楽です。

対象商品:
32695993
2018-09-07
用途:
電子配線の接続に使用
製造業

中々近くでは売っていない商品です。
しかし注文サイズを見間違えてしまいました。
間違えたのは自分で次回はもう少しサイズの小さい物を選び、確実に満足したいと思います。
信頼できる業者だと考えています。

対象商品:
32695993
2018-09-01
用途:
電装品の整備に

電装品の取り付けの際にアースを落とすために使用しています。まとまった数で安いので助かります。ホームセンターだと3個単位などで、それなりの価格がしたりしますので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする