※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の その他LEDベースライト
蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32696036
品番
FSA41030FVPN9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エコ電線採用
施工状態で電気部品が交換可能
同タイプ非常用照明器具/FSG41030F(VPN)
種別
定格出力型
電圧(V)
100〜242対応
推奨ランプ
FHF32EX-N-H
付属品
32形Hf蛍光灯1灯
適合
ガード/FK41533
材質
本体・反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.4
ランプ全光束(Lm)
4950