FSA41030FVPH9 蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式 Panasonic(パナソニック) 32696045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSA41030FVPH9 蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式 Panasonic(パナソニック) 32696045 FSA41030FVPH9 蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式 Panasonic(パナソニック) 32696045

蛍光灯笠なし型器具 FHF32形×1灯 Hfインバータ式

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32696045 品番FSA41030FVPH9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
エコ電線採用
施工状態で電気部品が交換可能
種別高出力型 電圧(V)100〜242対応 推奨ランプFHF32EX-N-H 付属品32形Hf蛍光灯1灯 適合ガード/FK41533 材質本体・反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 質量(kg)1.4 点灯方式インバータ形 ランプ全光束(Lm)3520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25887496
2018-02-05
用途:
家の蛍光灯
製造業

ホームセンターより安く買えて満足しています。
特に不具合もなくいい感じです。

対象商品:
25887496
2017-02-24
用途:
照明の取り換え
建設業・工事業

本体のみと思ってましたが、蛍光管までついていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする