天然ゴム手袋 粉付

(518件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード32696291 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。
粉付きで着脱がスムーズです。
食品衛生法適合商品です。

サイズS 全長(cm)約24 中指長(cm)約7.9 手の平幅(cm)8.4 材質天然ゴムラテックス ナチュラル 厚さ(mm)0.1 規格食品衛生法適合 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
化学物質安全性参考資料:
注意
※黄色味がかっているものは劣化ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 518
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32696307
2022-10-23
用途:
台所で使用
製造業

手が洗剤で荒れてしまうので使っています。とても良い感じです。

対象商品:
32696316
2022-02-03
用途:
FRP硬化作業等

大変使いやすいです。
上記作業の脱型時にアセトン、シンナー等使うと穴が開きますが
体感で1分程度なら持ちこたえます。
粉付きの為装着がスムーズに行えます。
頻繁に手袋の交換を行うことがあるならお勧めします。

対象商品:
32696307
2021-01-26
用途:
インク配合作業
製造業

仕事で使用しています。丈夫で長持ちします。ついつい捨ててしまい、気づいたら無くなっていた。

対象商品:
32696291
2020-08-18
用途:
パテを使用する際

エアコンパテがべたつくのを嫌って,本製品を使っています.何度も脱ぎ捨てと装着を繰り返すので,汗をかいても大丈夫なようにパウダー付きのものを選びました.装着時に便利です.予想していたよりは粉っぽくないです(手が真っ白け,という状態にならない).手が小さいのでSサイズを選んで正解でした.用途に依るかと思いますが,私としては強度にも問題はありませんでした.

対象商品:
32696316
2020-08-03
用途:
作業用
サービス業

使用後は少しゴム臭いが洗えば落ちる程度なので全く問題ない。
フィットするので細かい作業もやり易い。漏れてくることもないので満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
32696316
2020-10-23
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社ツカサオート 様

お気に入りで、よく使用していました。早く復活してください。

対象商品:
32696316
2020-08-18
用途:
主に塗装作業時です。
株式会社クニヨシ 様

使用時の装着感も、適度に違和感無く良い感じですね。

対象商品:
32696316
2020-05-06
用途:
オートバイの整備

粉付きなので、脱着がとても楽です。しかも丈夫なので、午前中使って外した後、午後の再使用も問題ありません。この手袋の上に作業用手袋をすれば完璧に汚れをガードできます。手を汚せないサンデーメカニックの方にお勧めします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする