天然ゴム手袋 粉なし

(467件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード32696334 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィット感抜群の天然ゴム手袋です。粉なしで白くなりません。ホコリを気にする場所に。
食品衛生法適合商品です。

サイズM 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.3 手の平幅(cm)9.4 材質天然ゴムラテックス ナチュラル 厚さ(mm)0.12 規格食品衛生法適合 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
化学物質安全性参考資料:(0.1MB)
注意
※黄色味がかっているものは劣化ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 467
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32696343
2023-10-02
用途:
塗装、軽作業など
有限会社飯田企画 様 (サービス業)

破れにくく使用しやすい、値段も安くモノタロウが一番です。

対象商品:
32696334
2023-10-10
用途:
掃除用
サービス業

汚れなど良くわかるようにこの色を購入しました。しかし、ちょっとした事で破れるのが、残念でした。

対象商品:
32696343
2020-11-17
用途:
軽作業

軽作業に使ってます。多少強度が弱いですが許容範囲内だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32696334
2020-08-16
用途:
何にでも使っています

特に車のホイール洗いには必須です。
輸入車の特徴との事で金属粉によるホイールの汚れが酷く、特に素手で洗うと
爪の中まで真っ黒になるためにこの手袋は必須アイテムになっています。
他と比べてもコストパフォーマンスは最高です。

対象商品:
32696334
2020-08-07
用途:
介護施設での支援で使用
社会福祉法人はるにれの里 様

結構厚手で、フィット感も良いので私はとても気に入っています。職員の中には急いではめる時に、(フィットし過ぎて)ちょっと時間がかかると言う者もおりますが、それは単に好みの問題と考えております。

対象商品:
32696325
2020-07-02
用途:
皿洗い
運輸・通信業

手荒れ対策に妻が食器を洗う際に使用しています。よくあるピンクのゴム手袋なんかより使いやすいようです。私は洗わないのでわかりません

1人が参考にしています
対象商品:
32696325
2020-07-30
用途:
真空機器のメンテナンス
有限会社エックスブリッジテクノロジーズ 様

直接手に触れて皮脂を付着させるのを避けるために使います。安ければどんどん交換できて好都合です

対象商品:
32696325
2020-03-26
用途:
トイレ掃除に

トイレ掃除するときに使ってます。
いつも二重にして使ってますが、ピタっとフィットするのと
曲げても支障がないので気になりません。
はめたときに空気抜いて使う方がフィットしまくるのでオススメですよー。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
毛染めの際に使いたいが特に問題はないですか?
回答:
弊社毛染めに適しているかどうかのデーターを持っておりませんので、分りかねます。
1人が参考にしています
2011-09-27

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする