KOW-X 35-25 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ KOW-X型 片岡産業 32702476

KOW-X 35-25 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ KOW-X型 片岡産業 32702476
KOW-X 35-25 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ KOW-X型 片岡産業 32702476

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ KOW-X型

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード32702476品番KOW-X 35-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,100

交通量の少ない道路横断溝や工場内の排水溝など帯状のみぞに使用します。
ベアリングバーに凹凸を施し滑りにくい構造となっています。
圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。

ベアリングバー高さ(mm)25長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ幅(mm)350質量(kg)11.3高さ(mm)25タイプみぞぶた・横断溝・側溝用荷重(t)2溝幅(mm)250ピッチ並目種類みぞぶた

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32702476KOW-X 35-2521229486WO-X 35-725KOW-X 35-25 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 21229486圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型片岡産業1枚
8,498
税込9,348
後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32702661
2015-11-03
用途: 側溝横断用に
建設業・工事業

今回はお客様宅に設置しました。
既存の耳縁のグレーチングではガタつきが酷く音が耳触りだったので、大きなサイズで蓋がわりになるように設置しました。
コンクリート蓋と比べると軽いが、中々ズッシリと重く丈夫なので、壊れる心配をしなくて良い分助かります。
使用枚数が1枚だった為評価は難しいですが、商品自体には満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 32702643
2015-12-24
用途: 水路の蓋
愛本新環境保全会農・林・水産業

製品の品質は問題ありません。
規格以外の寸法の製造できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 32702546
2014-06-21
用途: 側溝

しっかりしています。

対象商品 : 32702424
2013-05-19
用途: 駐車場脇側溝のふたとして、コンクリート蓋の代替

とても満足しています。ただ、6月上旬発送予定だったのが5月13日着で、「代引き」だったため、支払を立て替えてもらうことになってしまいました。
発送時(または前)にメールを入れていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする