圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ KOW-X型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32702424 品番KOW-X 25-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

交通量の少ない道路横断溝や工場内の排水溝など帯状のみぞに使用します。
ベアリングバーに凹凸を施し滑りにくい構造となっています。
圧接型は衝撃やベアリングバーの倒れに強い製造方法です。

ベアリングバー高さ(mm)32 長さ(mm)995 形状並目 ノンスリップ 幅(mm)250 質量(kg)10.3 高さ(mm)32 タイプみぞぶた・横断溝・側溝用 荷重(t)25 溝幅(mm)150 ピッチ並目 種類みぞぶた

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32702424 KOW-X 25-32 21229434 WO-X 25-732 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 片岡産業 1枚 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32702661
2015-11-03
用途:
側溝横断用に
建設業・工事業

今回はお客様宅に設置しました。
既存の耳縁のグレーチングではガタつきが酷く音が耳触りだったので、大きなサイズで蓋がわりになるように設置しました。
コンクリート蓋と比べると軽いが、中々ズッシリと重く丈夫なので、壊れる心配をしなくて良い分助かります。
使用枚数が1枚だった為評価は難しいですが、商品自体には満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
32702643
2015-12-24
用途:
水路の蓋
愛本新環境保全会 様 (農・林・水産業)

製品の品質は問題ありません。
規格以外の寸法の製造できますか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32702546
2014-06-21
用途:
側溝

しっかりしています。

対象商品:
32702424
2013-05-19
用途:
駐車場脇側溝のふたとして、コンクリート蓋の代替

とても満足しています。ただ、6月上旬発送予定だったのが5月13日着で、「代引き」だったため、支払を立て替えてもらうことになってしまいました。
発送時(または前)にメールを入れていただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする