片岡産業
圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
32703011
品番
KOFS 55-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
耐荷重に歩きやすさをプラスした細目みぞぶたです。
ベアリングバーピッチを12.5mmにしています。
種類
みぞぶた
長さ(mm)
995
形状
細目 プレーン
幅(mm)
550
質量(kg)
21.7
高さ(mm)
19
タイプ
みぞぶた 歩道用
ピッチ
細目
溝幅(mm)
450
等分布荷重(kN/m
2
)
5.0
ベアリングバー高さ(mm)
19