片岡産業
圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型
耐荷重に歩きやすさをプラスした細目みぞぶたです。
ベアリングバーピッチを12.5mmにしています。
種類
みぞぶた
長さ(mm)
995
形状
細目 プレーン
高さ(mm)
19
タイプ
みぞぶた 歩道用
ピッチ
細目
等分布荷重(kN/m
2
)
5.0
ベアリングバー高さ(mm)
19
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32702975
KOFS 35-19
350
14.2
250
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
32702984
KOFS 40-19
400
16.2
300
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
32702993
KOFS 45-19
450
18.0
350
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
32703002
KOFS 50-19
500
19.9
400
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
32703011
KOFS 55-19
550
21.7
450
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
32703027
KOFS 60-19
600
23.7
500
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください