KOFS 60-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703027

KOFS 60-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703027
KOFS 60-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703027
KOFS 60-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703027
KOFS 60-19 圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型 片岡産業 32703027

圧接型グレーチング 細目 歩道用 KOFS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード32703027品番KOFS 60-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

耐荷重に歩きやすさをプラスした細目みぞぶたです。
ベアリングバーピッチを12.5mmにしています。

種類みぞぶた長さ(mm)995形状細目 プレーン幅(mm)600質量(kg)23.7高さ(mm)19タイプみぞぶた 歩道用ピッチ細目溝幅(mm)500等分布荷重(kN/m2)5.0ベアリングバー高さ(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする