HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の はんだ用品
HAKKO(白光)の はんだ槽
鉛フリー対応デジタルはんだ槽 (静止タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32705802
品番
FX-301B-01
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)
50×43.5×50
制御温度(℃)
200〜450(50角槽)
仕様
デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番
334-4797
セット内容
本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)
1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)
200
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源コード
3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
注意
※はんだ槽 75角(No.A1540)は別売となります