※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

164-350S 角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32705985 164-350S 角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32705985

角台トースカン(サーフェスゲージ)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32705985 品番 164-350S
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。

支柱外幅(mm)25 支柱内幅(mm)8 質量(kg)1.3 呼び寸法(mm)350 全高(mm)350 種別角台 材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250) 台の長さ(mm)90 台の幅(mm)58 台の高さ(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32705951
2016-11-14
用途:
立体モデルの寸法測定、罫書き
その他業種

必要不可欠の工具ですが、今まではノギスでなんとか代用していました。上面の位置決め(測定、罫書き)が容易になりました。使用に際して罫書き針の先端を研ぎました。

対象商品:
32705951
2015-07-02
用途:
実験装置の製作

サイズ200を購入.特に問題なく,便利に使えています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする