大西測定工具
丸台トースカン(サーフェスゲージ)
(2件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
150
150
200
250
300
350
400
450
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32706021
品番
164-150R
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。
台の高さ(mm)
35
質量(kg)
0.4
呼び寸法(mm)
150
全高(mm)
150
台の直径(Φmm)
60
トラスコ品番
365-1410
種別
丸台
材質
ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
支柱径(Φmm)
6