164-250R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706046 164-250R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706046 164-250R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706046

丸台トースカン(サーフェスゲージ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32706046 品番 164-250R
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。

台の高さ(mm)30 質量(kg)0.8 呼び寸法(mm)250 全高(mm)250 台の直径(Φmm)72 トラスコ品番365-1452 種別丸台 材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250) 支柱径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32706037
2022-03-04
用途:
定盤上での精度チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで扱いやすく非常に重宝しており使いやすいです。

対象商品:
32706021
2016-10-06
用途:
機械加工
佐藤ボーリング 様

普通に使いやすいです、価格もこれくらいなら納得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする