曜日別特売
164-350R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

164-350R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706064
164-350R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706064

丸台トースカン(サーフェスゲージ)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び寸法350(mm)
内容量1台注文コード32706064品番164-350R
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。

台の高さ(mm)34質量(kg)1.3呼び寸法(mm)350全高(mm)350台の直径(Φmm)85種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)支柱径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32706037
2022-03-04
用途: 定盤上での精度チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで扱いやすく非常に重宝しており使いやすいです。

対象商品 : 32706021
2016-10-06
用途: 機械加工
佐藤ボーリング

普通に使いやすいです、価格もこれくらいなら納得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする