※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

164-500R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706091 164-500R 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具 32706091

丸台トースカン(サーフェスゲージ)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32706091 品番 164-500R
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。
罫書針の先端は焼きが入っています。

台の高さ(mm)36 質量(kg)3.4 呼び寸法(mm)500 全高(mm)500 台の直径(Φmm)110 種別丸台 材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250) 支柱径(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32706037
2022-03-04
用途:
定盤上での精度チェック
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで扱いやすく非常に重宝しており使いやすいです。

対象商品:
32706021
2016-10-06
用途:
機械加工
佐藤ボーリング 様

普通に使いやすいです、価格もこれくらいなら納得です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする