※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
アンビル(鋳鋼製)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
全長(mm)
440
255
320
370
410
440
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32706213
品番
169-50SC
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
叩き台部分は焼き入れが施されております。
用途
つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
全長(mm)
440
高さ(mm)
245
全面長(mm)
23
上面幅(mm)
115
上面長(mm)
270
トラスコ品番
853-4376
種別
鋳鋼製
材質
SC450
質量(kg)
50
注意
※鋳造品のため寸法にバラツキがあります。同様に質量も内外の変動があります。
※質量は「呼質量」であり、実際の質量とは異なります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500