全長(mm)205(こて先2.4D型(別売)をつけた場合)(除コード)
消費電力(W)70(24V)
セット内容コネクター組品 FM2026-02、スリーブ組品 B2765D、スリーブカバー B2974、耐熱パッド B2300、こて台 FH200-02、中継コード B3253、取扱説明書
質量(g)45(こて先2.4D型(別売)とノズル組品C(別売)をつけた場合)(除コード)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲200〜450℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
種別コンバージョンキット