FT710-01 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光) 32708207 FT710-01 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光) 32708207 FT710-01 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光) 32708207

回転式こて先クリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32708207 品番 FT710-01
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。
開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。
はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。
1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。
静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。
簡単なメンテナンス。
白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体/71×77×107
ACアダプター/45×40×65
適合チップこて先T12シリーズ、T11シリーズ トラスコ品番400-3799 セット内容HAKKO FT-710、 ACアダプター、レセプタクルA、 ロックナット、はんだ屑受け、ゲージ 質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25 定格ACアダプター/DC24V 130mA 電力(W)消費/5、待機/0.6 モーター定格DC24V 50mA
注意
※FT-710はこて台として使用できません。必ずこて台とセットでご使用下さい。T12シリーズの中のT12-JL02、クワッド型、トンネル型、スパチュラ型には使用できません。

商品説明動画

【HAKKO FT-710】クリーニングの仕組み
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32708216
2010-04-02
用途:
鉛フリー半田付け

ブラシが回転して除去する為、特殊なU字の形のコテ先でもきれいに取れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする