鋼製平形スコヤー JIS2級

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32710483 品番 148B-125L2
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。

種別
JIS2級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)125 底面の全長(mm)80 底面の厚さ(mm)4.5 底面の幅(mm)22 用途一般工作用 材質SS400 質量(kg)0.14 種類平形スコヤー 呼び寸法(mm)125 本体寸法(mm)4.5×80×125 直角度(μm)±32.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32710526
2016-07-30
用途:
フライスの傾きなどの調整に使っています

値段も安く使いやすく制度もよいと思います

対象商品:
32710474
2013-12-02
用途:
ボール盤の調整

今回同時に注文したモノタロウブランドのものとお互いに直角度をチェックしましたが、精度には問題ないようです。お手軽な価格であり、超精密が求められる作業でなければこれで充分と思います。錆対策のため使用後の手入れが欠かせないのが少々面倒ですが、それ以外は問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする