大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の スコヤ
鋼製平型スコヤー JIS1級
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32710544
品番
148B-75L1
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
種別
JIS1級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)
75
底面の全長(mm)
50
底面の厚さ(mm)
3
底面の幅(mm)
16
用途
一般工作用
材質
SS400
質量(kg)
0.065
種類
平型スコヤー
呼び寸法(mm)
75
本体寸法(mm)
3×50×75
直角度(μm)
±13.75