※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の スコヤ
鋼製平型スコヤー JIS1級
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32710562
品番
148B-125L1
参考基準価格(税別)
¥12,840
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
種別
JIS1級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)
125
底面の全長(mm)
80
底面の厚さ(mm)
4.5
底面の幅(mm)
22
用途
一般工作用
材質
SS400
質量(kg)
0.14
種類
平型スコヤー
呼び寸法(mm)
125
本体寸法(mm)
4.5×80×125
直角度(μm)
±16.25