鋼製平型スコヤー JIS1級

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32710571 品番 148B-150L1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,840 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。

種別
JIS1級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)150 底面の全長(mm)100 底面の厚さ(mm)6 底面の幅(mm)25 用途一般工作用 材質SS400 質量(kg)0.28 種類平型スコヤー 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)6×100×150 直角度(μm)±17.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする