大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の スコヤ
鋼製平型スコヤー JIS1級
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32710587
品番
148B-200L1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
種別
JIS1級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)
200
底面の全長(mm)
130
底面の厚さ(mm)
6
底面の幅(mm)
25
用途
一般工作用
材質
SS400
質量(kg)
0.32
種類
平型スコヤー
呼び寸法(mm)
200
本体寸法(mm)
6×130×200
直角度(μm)
±20