鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 呼び寸法(mm)75 注文コード32710623 品番148B-75L1H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。

長片の全長(mm)75 底面の全長(mm)50 底面の厚さ(mm)3 底面の幅(mm)16 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 材質S50C 質量(kg)0.065 種類平型スコヤー 呼び寸法(mm)75 本体寸法(mm)3×50×75 直角度(μm)±13.75
注意
※焼入れ品、硬度 HV450(HS60)以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32710632
2013-09-20
用途:
製品検査
エスケーワイマテリアル株式会社 様

現場からの要望で,L=75mmで厚さが4.5mmのものが欲しかったのですが,厚さ3mmのものしか無かったのでL=100mmを買いました。出来ればL=75mmで厚さが4.5mmのものがあると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする