鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

(1件のレビュー)
95日以内出荷 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32710657 品番 148B-150L1H
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。

長片の全長(mm)150 底面の全長(mm)100 底面の厚さ(mm)6 底面の幅(mm)25 種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品 用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。 材質S50C 質量(kg)0.28 種類平型スコヤー 呼び寸法(mm)150 本体寸法(mm)6×100×150 直角度(μm)±17.5
注意
※焼入れ品、硬度 HV450(HS60)以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32710632
2013-09-20
用途:
製品検査
エスケーワイマテリアル株式会社 様

現場からの要望で,L=75mmで厚さが4.5mmのものが欲しかったのですが,厚さ3mmのものしか無かったのでL=100mmを買いました。出来ればL=75mmで厚さが4.5mmのものがあると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする