大西測定工具
鋼製台付スコヤー JIS2級
(1件のレビュー)
長片の全長(mm)
50
50
75
100
125
150
200
250
300
呼び寸法(mm)
50
50
75
100
125
150
200
250
300
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32710693
品番
148A-50L2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
種別
JIS2級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
用途
一般工作用
長片の全長(mm)
50
長片の厚さ(mm)
2.5
長片の幅(mm)
16
底面の全長(mm)
30
底面の厚さ(mm)
9
底面の幅(mm)
12
材質
SS400
質量(kg)
0.03
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
50
本体寸法(mm)
9×30×50
直角度(μm)
±25