大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS2級
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32710711
品番
148A-100L2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
種別
JIS2級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)
100
長片の厚さ(mm)
3
長片の幅(mm)
19
底面の全長(mm)
70
底面の厚さ(mm)
12
底面の幅(mm)
19
用途
一般工作用
材質
SS400
質量(kg)
0.12
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
100
本体寸法(mm)
12×70×100
直角度(μm)
±30