大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS2級
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32710763
品番
148A-300L2
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
種別
JIS2級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)
300
長片の厚さ(mm)
3
長片の幅(mm)
32
底面の全長(mm)
200
底面の厚さ(mm)
19
底面の幅(mm)
32
用途
一般工作用
材質
SS400
質量(kg)
1.13
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
300
本体寸法(mm)
19×200×300
直角度(μm)
±50