鋼製台付スコヤー JIS1級

(2件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32710842 品番 148A-300L1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。

種別
JIS1級/JIS B7526準拠品
※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
長片の全長(mm)300 長片の厚さ(mm)3 長片の幅(mm)32 底面の全長(mm)200 底面の厚さ(mm)19 底面の幅(mm)32 用途一般工作用 材質SS400 質量(kg)1.13 種類台付スコヤ 呼び寸法(mm)300 本体寸法(mm)19×200×300 直角度(μm)±25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-08
用途:
機械組立
製造業

本来二級でいい作業に使用しているのでスコヤ自体に問題はありません。ですが、木箱があまりにも粗末すぎます。ビスなどがちゃんと締まっておらず、ガタガタです。写真と違います。保管のことを考えるとおすすめ出来ません。

対象商品:
32710815
2017-03-11
用途:
DIY

安定感があり、サイズ感もよく、作業がしやすい。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする