※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS1級焼入れ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1台
呼び寸法(mm)
300
注文コード
32710921
品番
148A-300L1H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
呼び寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。
長片の全長(mm)
300
長片の厚さ(mm)
3
長片の幅(mm)
32
底面の全長(mm)
200
底面の厚さ(mm)
19
底面の幅(mm)
32
種別
JIS1級焼入/JIS B7526準拠品
用途
あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。
材質
S50C
質量(kg)
1.13
種類
台付スコヤ
呼び寸法(mm)
300
本体寸法(mm)
19×200×300
直角度(μm)
±25
注意
※焼入れ品、硬度 HV450(HS60)以上