MBL8 薄型アルミブラケット 大阪魂 32719303 MBL8 薄型アルミブラケット 大阪魂 32719303

薄型アルミブラケット

(34件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32719303 品番 MBL8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
寸法A(mm)40 寸法B(mm)40 寸法D(Φmm)2-Φ9 寸法H(mm)20 寸法L(mm)30 寸法S(mm)30 寸法T(mm)6 寸法X(mm)15 材質6N01 アルマイト

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32719294
2022-08-30
用途:
制御盤の固定

アルミ製で軽く板厚が分厚いので強度も十分です
色もメッキがかかっており制御盤の色合いも見栄えもよく
ただ孔位置が外側寄りだとボルトが干渉しにくく
使用用途も広がると思います
また次回購入させていただきます

2人が参考にしています
対象商品:
32719285
2022-11-25
用途:
アルミフレ−ムの垂直に連結する。
細井空調設備 様 (建設業・工事業)

アルミフレ−ムを垂直方向に連結するにあたってアルミブラケットの穴が均等ではなくずらして空いているので固定するときお互い固定ビスが干渉しないように上手く設計されています。

対象商品:
32719303
2021-12-28
用途:
ちょっとした箇所
製造業

肉厚なので強度が必要な箇所に使用してます。
値段が高いので鉄バージョンも欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32719294
2022-09-07
用途:
バイクの部品組み立て

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品:
32719285
2021-09-03
用途:
小部品の取付等

質感や品質は良さそうです。任意の位置に穴を開けたい場合もあるので、同サイズで穴が開いてない商品もあればいいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
32719294
2021-02-23
用途:
バッテリー端子の補強
その他業種

5mm厚のアルミのアングルを探していました。
たった80円×2でガタが無くなり大満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
32719294
2021-03-19
用途:
箱の固定

外観の見た目が綺麗で板厚も厚く強度もしっかりあり安心です

対象商品:
32719294
2020-10-23
用途:
旋盤の治具作りに

旋盤をフライス盤のように使う為の治具作りとして購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする