曜日別特売
167-75A 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具 32719802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

167-75A 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具 32719802
167-75A 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具 32719802

普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台呼び寸法(mm)75注文コード32719802品番167-75A
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鋳抜き孔を利用した固定が可能です。

用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。呼び寸法(mm)75溝数2本直角度(mm)±0.015寸法t(mm)15寸法A(mm)75寸法B(mm)100寸法C(mm)75寸法D(mm)25寸法E(mm)48寸法F(mm)14寸法G(mm)90寸法H(mm)8寸法I(mm)25寸法J(mm)15寸法K(mm)15寸法L(mm)25仕様使用面は研磨加工後に摺り合わせを施しています。種別A級仕上材質FC250質量(kg)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32719732
2018-10-06
用途: フライスの被削材料の水平だし
教育・研究機関

磁石付きのダイヤルゲージを取り付けて被削面の水平だしに使っています。直角面が広く、直角精度が良いので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 32719732
2013-12-21
用途: 卓上フライス盤の固定補助

面の出ていないところは自分で削りなおせば、趣味の工作では自作するより手間暇少なくて十分使えます。

対象商品 : 32719775
2011-10-17
用途: フライス加工の品物固定。
有限会社信田機工製造業

長穴寸法がいい加減すぎる。M16のボルトが全然入らない。値段なり・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 32719732
2011-07-15
用途: フライス盤に取り付け使用

直角度でていない。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする