※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の ストレートエッジ
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720274
品番
131-300A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
300×50×8
真直度(μm)
5
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
0.9
呼び寸法(mm)
300
アズワン品番
64-8336-40
注意
※焼入品ではございません。