※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

131-300AH アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具 32720326 131-300AH アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入 大西測定工具 32720326

アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32720326 品番 131-300AH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)300×50×8 真直度(μm)5 用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.9 呼び寸法(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする