※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の ストレートエッジ
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720335
品番
131-500AH
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
500×50×10
真直度(μm)
7
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
1.5
呼び寸法(mm)
500