※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
大西測定工具の 定盤・ゲージ・ケガキ
大西測定工具の スコヤ・水準器
大西測定工具の ストレートエッジ
アイビーム型高級ストレートエッジA級焼入
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720344
品番
OS-131
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
750×50×10
真直度(μm)
9.5
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
3.2
呼び寸法(mm)
750
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200