※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-140 鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具 32720545 OS-140 鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上 大西測定工具 32720545

鋼製ストレートエッジ(普通型)B級仕上

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32720545 品番 OS-140
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)750×45×6 真直度(μm)50 用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.96 呼び寸法(mm)750
注意
※焼入品ではございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする