鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32720581 品番 140-300A
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)300×35×5 真直度(μm)16 用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級仕上 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.42 呼び寸法(mm)300
注意
※焼入品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32720581
2024-03-07
用途:
バイクエンジン修理

ストレートエッジを使用する作業が多くなり精度が安心して測定出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
32720581
2023-06-19
用途:
修正砥石の平面精度測定

頑丈で測定時にたわみに気を付ける場面も少なくなりました。精度も良く、傍らに置いて使用しています。

対象商品:
32720606
2015-11-13
用途:
縦長の狭いスペースでの計測
株式会社セイサ 様

縦長の狭いスペースでの計測が必要(片手持ち)となり、半分あきらめていたところ、薄く軽量な物が見つかりました。
お蔭で、無事計測が出来て客先にも満足頂きました。

対象商品:
32720597
2015-02-12
用途:
平面度測定
株式会社 HAO設計 様

さすがに A級仕上げです。4面共 0.02mmの測定が出来、幅があり自立出来るので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする