※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

140-150AH 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具 32720633 140-150AH 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具 32720633

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32720633 品番 140-150AH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)150×24×3 真直度(μm)11.5 用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼 質量(kg)0.06 呼び寸法(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする