※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

140-600AH 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具 32720676 140-600AH 鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具 32720676

鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32720676 品番 140-600AH
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)600×40×6 真直度(μm)16 用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼 形状平型 質量(kg)0.9 呼び寸法(mm)600 熱処理焼入あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする