片岡産業
片岡産業の 車庫まわり
片岡産業の 車止め
片岡産業の アーチ型
エクセレントバリカー ゲート(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1000
注文コード
32721035
品番
MS6-U10
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス/ヘヤーライン
質量(kg)
10.7
寸法(mm)
Φ60.5(t3.0)×H650×W1000
仕様
固定式
幅(mm)
1000
地上高さ(mm)
650
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。