エクセレントバリカー ポスト(スチール製)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32721087 品番 PF10-U (黄)
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
直径(Φmm)101.6 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)8.5 黄色 仕様固定式 形状両側フック付 材質/仕上スチール/焼付塗装
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:618

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32721053
2020-10-25
用途:
外構工事
大和ハウスリフォーム株式会社 様 (建設業・工事業)

この手の商材の中ではコストパフォーマンスが一番良い商材だと思います。これからも使いたい商材です。

対象商品:
32721062
2018-02-21
用途:
駐車場の車止め
運輸・通信業

剛性が有り塗装も綺麗に仕上がっていて価格もリーズナブルな良い商品です。

対象商品:
32721053
2017-06-12
用途:
資材置場入口のチェーン掛け用

価格が安く丈夫な商品だと思います。侵入対策ができた資材置場ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする