曜日別特売
PF10-U (白) エクセレントバリカー ポスト(スチール製) 片岡産業 32721096

PF10-U (白) エクセレントバリカー ポスト(スチール製) 片岡産業 32721096
PF10-U (白) エクセレントバリカー ポスト(スチール製) 片岡産業 32721096

エクセレントバリカー ポスト(スチール製)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)101.6
白色
内容量1個注文コード32721096品番PF10-U (白)
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
直径(Φmm)101.6寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)8.5白色仕様固定式形状両側フック付材質/仕上スチール/焼付塗装
注意
※アンカー、土台は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32721053
2020-10-25
用途: 外構工事
大和ハウスリフォーム株式会社 建設業・工事業

この手の商材の中ではコストパフォーマンスが一番良い商材だと思います。これからも使いたい商材です。

対象商品 : 32721062
2018-02-21
用途: 駐車場の車止め
運輸・通信業

剛性が有り塗装も綺麗に仕上がっていて価格もリーズナブルな良い商品です。

対象商品 : 32721053
2017-06-12
用途: 資材置場入口のチェーン掛け用

価格が安く丈夫な商品だと思います。侵入対策ができた資材置場ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする