MSN-20-M8 ステンレス固定グリップ 大阪魂 32721184 MSN-20-M8 ステンレス固定グリップ 大阪魂 32721184

ステンレス固定グリップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32721184 品番 MSN-20-M8
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
材質SUS304 ねじ寸法MM8×1.25 寸法d(Φmm)13 寸法L(mm)8 寸法A(mm)8 寸法H(mm)60 質量(g)95 寸法D(Φmm)16 寸法W(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32721184
2023-09-28
用途:
ロックウェル硬さ試験機の昇降ハンドル
製造業

質感が高く見た目が美しいです。少しテーパーがあり指に掛かり握り易いです。

対象商品:
32721184
2020-03-21
用途:
30°台形ネジナット
運輸・通信業

30°台形ネジナットを廻す為のハンドルとして 購入
機械加工部分の仕上がりは 期待通りでした。

対象商品:
32721184
2019-09-01
用途:
自動車関連の整備時

消耗品ですので安価に入手出来て助かります。品質に問題も無く、普通に使えます。

対象商品:
32721184
2015-02-26
用途:
作業台の油圧調節レバーとして仕様

もう少し長いタイプも作って欲しいです。

対象商品:
32721184
2014-04-12
用途:
質感がいい!.

マキタ 100ミリディスクグラインダ 9533Bのグリップとして使っています。
樹脂製の純正品もありますが、こちら方がかっこよいです。9533Bのグリップ取り付けねじ径は8mmなのでこの商品はまさにジャストフィットです。

1人が参考にしています
対象商品:
32721193
2014-03-23
用途:
フライス盤のクランプレバー交換
株式会社明孝鉄工 様

元は樹脂製のレバーをこれに交換。元のレバーより重量があってしっくりしてます。

対象商品:
32721184
2011-09-15
用途:
機械操作用のハンドルや、その他創作に使用しています。

質感、仕上げ共によいです。価格をもう少し下げてもらえたら最高です。
これからも継続的に購入しますので、是非頑張って続けてください。

対象商品:
32721166
2011-03-02
用途:
機械部品
農・林・水産業

良好

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする