曜日別特売
MS-13-M5 ステンレス回転グリップ 大阪魂 32721202

 

MS-13-M5 ステンレス回転グリップ 大阪魂 32721202
MS-13-M5 ステンレス回転グリップ 大阪魂 32721202

ステンレス回転グリップ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法MM5×0.8
内容量1個注文コード32721202品番MS-13-M5
販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質SUS304ねじ寸法MM5×0.8寸法d(Φmm)8寸法L(mm)6寸法A(mm)6寸法H(mm)39質量(g)22寸法D(Φmm)10寸法W(Φmm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 得意先対応
株式会社イチネンアクセス

以前も取り寄せした商品のリピート対応、引き続き注文あれば対応予定

対象商品 : 32721202
2022-04-27
用途: 卓上旋盤の刃物台のハンドル

質感も仕上げも操作感もよいです。そのままでは少しゴリゴリ感がありますのでエンジンオイルを挿しました。

対象商品 : 32721202
2021-05-05
用途: 旋盤のハンドルをグレードUP
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

これは良い!
今まで回らなかったので、作業に熱中すると結構指が痛くなったりしてましたが、これは大丈夫!
ちょっとした事で大違い。

2020-06-22
用途: 汎用旋盤に付けました。

汎用旋盤のハンドルとして使用しましたが思っていた以上にハンドルの回る感じも良く大変気に入ってます。
少しハンドルが長く感じたので短い物も有ればありがたいです。

対象商品 : 32721227
2019-12-19
用途: 小型船ラット
釣井造船

以前フェノール樹脂製のグリップを使用しましたが強度に問題があり樹脂が割れましたがこの商品は強度に自信ありです。なおダルマ型のステンレス製ができるといいな。

対象商品 : 32721236
2020-02-07
用途: 機械の補修
建設業・工事業

落として壊れたグリップの代わりに購入。
滑らかに回り、問題なく使えています。

対象商品 : 32721236
2017-03-16
用途: 電気ドリルのサイドハンドル

電気ドリル(HITACHI D10VH)のサイドハンドルとして使用しました。
ねじ部(M10)の長さもぴったりで、小細工せずに純正品の如く、
カッコ良く装着できました。
何個かの穴あけ作業をした感じでは特に問題なく、両手で電気ドリルを
しっかり保持できるので作業が楽になりました。
固定式と回転式のどちらが良いかは好みかもしれませんが、私の場合、
回転式の選択で正解でした。
要望としては、全長の選択肢があれば良いかなと思いました。

対象商品 : 32721236
2021-01-17
用途: 機械の手回しハンドル
製造業

ステンレスで丈夫で良いが、やや重いので、ハンドルを落下させた
場合、床が傷つく

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする