SHS308BH ヘックスビットソケットセット SK11 32722286

ヘックスビットソケットセット

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32722286 品番SHS308BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。

セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 材質S2、真鍮メッキ 差込角(mm)9.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32722286 SHS308BH 21822228 M-Q15030 ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウ ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウ 1セット(8個) 2,198 税込2,418 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32722286
2020-03-04
用途:
機械のメンテナンス時

金色のメッキがくすみやすいが、それ以外に特に不満はない。

対象商品:
32722286
2015-09-16
用途:
機械メンテナンス

2009年頃から使用。使用頻度は高くないが、焼きついたネジの頭を吹っ飛ばしたりとハードの使い方をしているが破損(ネジレ、折れ)は無し。
メス側も特に緩くなって外れやすくなった事もなく、耐久性もありそうかと思います。
ホルダーも特に壊れてくる気配もないので、コストパフォーマンスは良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32722286
2015-08-05
用途:
現場作業に使用

値段のわりには良いものと思いますが、ハードな使用に耐えられるかは不明ですのでご注意ください。当方は頻度も少なく、やさしく使いますので。

対象商品:
32722286
2015-04-15
用途:
自動車整備に

S2と素材の表記がありましたが、強度的に心配していました。
実際に使用したところ、強度も申し分なく、しっかりと使えたので良かったです。また、ソケットをまとめる樹脂部分も、丁寧に扱えば早々壊れるものでもないと思います。

対象商品:
32722286
2015-02-26
用途:
子供用自転車の補助輪外し。

子供用自転車の補助輪外し用にと嫁に買って貰ってバイク整備に使ってます。
※固く締まってた補助輪も簡単に外せました。

対象商品:
32722286
2014-10-28
用途:
バイク整備

プロではないのでたまに使うには十分です。

対象商品:
32722286
2014-03-29
用途:
バイク整備
個人のお客様

価格の割に仕上げ、見た目も大変良く満足しております。まだ使い始めたばかりなので耐久性はわかりませんが今の所問題なく使えてます。

対象商品:
32722286
2014-05-20
用途:
自動車の整備

低価格なのにしっかりした製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
通常のヘキサゴンソケットと同じですか?
回答:
ヘキサゴンソケットと同じです。
2人が参考にしています
2011-10-31

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする