マイカーの整備に購入しました。
メッキも良く充分な強度です。
75mmの延長棒の抜のソケット抜け止め用のスプリングボールが欠損しており、連絡したところ、対応が早くメーカーから直送で送っていただける事になり、とても満足しています。
これからも利用させていただきます。
到着を待っています。
まだ全部のパーツを使ってませんが、
作りもシッカリしていてケースも頑丈そうです。
車庫に有ると安心のアイテムですね。
2台目の購入です。1/4、3/8の
ソケットセットとしては充実しています。
3/8角→1/4ビット用ソケットの変換があると
さらに満足できます。
ソケットの最大サイズに対してラチェットの柄の長さが短い、締結の際に力が掛けられない、良く使って14mmまでかな