RJ-7583 デジタルトルクアダプター S.E.K.(スエカゲツール) 32722347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RJ-7583 デジタルトルクアダプター S.E.K.(スエカゲツール) 32722347 RJ-7583 デジタルトルクアダプター S.E.K.(スエカゲツール) 32722347 RJ-7583 デジタルトルクアダプター S.E.K.(スエカゲツール) 32722347

デジタルトルクアダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32722347 品番RJ-7583
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちのラチェットハンドルに装着するだけで、デジタルトルクレンチになります。
デジタル機能なのに価格は安い!
締め付けトルクの過程が数字で確認でき、より正確で安心な締め付け作業が可能。
設定トルク値を音と光で通知します。
測定値の保存が50件出来ます。

仕様トルク到達確認LEDライト×1個、トルク到達ブザー有 測定範囲27-135N・m 質量(g)170 差込角(mm)9.5(3/8") 電源コイン型リチウム(CR2032) 精度(%)±5 電池寿命(時間)連続で約55 最小目盛0.1 測定単位N・m、Ib-ft、Ib-in、Kg-m、Kg-cm(5単位) 測定モードピークモード、トラックモード 寸法(長さL×幅W)(mm)75×45 オートパワーオフ約80秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする