曜日別特売
3084 フィネッセイット フィニッシングマテリアル 3M 32722435

フィネッセイット フィニッシングマテリアル

(37件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(1000mL)注文コード32722435品番3084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

超極細目コンパウンドです。すべての塗装に使用でき、極細目程度のコンパウンド目を取るのに適した製品です。ノンシリコン・ノンワックス。

用途
自動車塗装光沢用
使用方法
使用する前によく振って下さい。
用途に合わせたバフに「本品」を適量にとり、施工する塗装面に均一に塗布します。この時面積が広すぎる場合は作業を数回に分けて行って下さい。
コンパウンドが乾燥し始めるまで、若干の力を加えながらバフがけしてください。
目の粗さ超極細目成分水、重質ナフサ、石油留分(酸処理ライト留分)、グリセリン、酸化アルミニウム、白色鉱油(石油)タイプ液状容器ボトル危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※直射日光の下での作業や、空気があまり乾燥していない時や熱い塗装面での作業は避けてください。※塗膜面が熱い時や、直射日光下では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32722435308460999382No30003084 コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 60999382コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応モノタロウ1本(700mL)
2,598
税込2,858
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32722435
2023-04-12
用途: 自動車の塗装の仕上げ時

♯3000でとてもキメが細かく、焼き付きもほとんどありません10年以上使っています。

対象商品 : 32722435
2023-02-10
用途: 自動車のボディ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも自動車ボディの仕上げでポリッシャーに塗布して使用しています。
磨きキズが残らずとても満足しています。

対象商品 : 32722435
2023-05-07
用途: ボディーの艶出し

中古車などの艶出しに使っています。からみは少ないですが切れが悪い。仕上げるのに時間がかかります。かといってツヤはもう一つです。他のコンパウンドも使っていますがそちらは切れるしツヤももうワンランク上です。まだ残っていますが小物磨きにしか使っていません。どうりで安くなっているわけだ。

対象商品 : 32722435
2022-10-31
用途: 年数が経過した車輌のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回で3度目の購入です、超微粒子で滑らかにノビ、噴き上げも楽ちんです。次回もまた購入しますね

対象商品 : 32722435
2022-08-18
用途: 塗装後の仕上げに
その他業種

とても良く研磨できるコンパウンドです。ノンシリコンながら伸びも良好で嫌な匂いもなく使いやすいです。

対象商品 : 32722435
2022-05-15
用途: ボディー研磨

普段ウルトラフィーナプレミアムを使っていて、安いし試しに使って見ようと購入しました。
研磨力、熱の入り方などやはりプレミアムがすごいなと。
研磨次第では表面にキズがはいります。

対象商品 : 32722435
2021-10-01
用途: バイクのキズ取りに使用
製造業

クリアーに入ったキズもスッキリ取れて仕上がりもよく、大満足です。

対象商品 : 32722435
2021-01-22
用途: 塗装タッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のボデー磨きに、良いです。全体やるのは大変でしたが、艶々になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
1が参考にしています
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする